Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhalator IH 58 Kids


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inhalator IH 58 Kids
Inhalator IH 58 Kids
Artikel-Nr.:
     3517K-28954737
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     602.17
EAN/GTIN:
     4211125602178
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät

Inhalator IH 58 Kids

Zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege, Zur Anwendung bei Erkältung, Asthma, Atemwegserkrankungen, Hohe Verneblungsleistung (ca. 0,25 ml/min.) - kurze Inhalationszeit, Umfangreiches Zubehör: Mit abnehmbarer Aufsteckfigur "
Giraffe"
, Mundstück, Kinder- und Babymaske aus Silikon, Winkelstück, Vernebler, 10 Filter, Schlauch und Aufbewahrungstasche, Desinfektionsfähig, Arbeitsdruck: ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
62 mm
Höhe:
47 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 86,69334*
€ 105,85334*
3
Frei Haus
ab € 87,56334*
€ 106,90334*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,86*
€ 107,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 105,85334*
€ 125,96547
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,56334*
€ 122,05037
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66334*
€ 118,59937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,69334*
€ 103,16507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 317,56002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
601.31
ab € 97,44*
Zubehör
Beurer
602.18
ab € 26,36834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.