Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-28951235 Herst.-Nr.: 795.25 EAN/GTIN: 4211125795252 |
| |
|
| | |
| SAN Ohrthermometer Infrarot SFT 53 Infrarot-Messtechnik, Fieberalarm ab 38 °C, Warnton ab 37,5 °C, Anzeige von °C und °F, Objekttemperaturmessung, Anzeige der Raumtemperatur, 10 Speicherplätze, Signalton bei Messende, lachendes Gesicht = alles in Ordnung, trauriges Gesicht = 38 °C Fieberalarm, Abschaltautomatik, Batteriewechselanzeige, Aufbewahrungbox, inkl. 10 Schutzkappen und 2 x 1,5 V Batterien AAA Weitere Informationen: | | Digitalanzeige: | ja | Grundfarbe: | blau | Messpunkt: | Ohr | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Ohr-Thermometer, Ohrfieberthermometer, Ohrthermometer, fieberthermometer infrarot sanitas, ohr thermometer, fieber-thermometer infrarot, Temperaturmessgerät, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,31* | € 27,55* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,94* | € 31,90* | | | | Lager 3517 | | | | 4 | | € 5,46* | ab € 27,205* | € 35,365* | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 28,47* | € 36,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 141,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|