Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkocher 1,7L WATER 2010 S sw/inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkocher 1,7L WATER 2010 S sw/inox
Wasserkocher 1,7L WATER 2010 S sw/inox
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-28662705
Hersteller:
     GUTFELS
Herst.-Nr.:
     5810031
EAN/GTIN:
     4016572024982
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2.200 watt 1,7 liter

Wasserkocher 1,7L WATER 2010 S sw/inox

Überhitzungs-/Trockengehschutz, Kabelaufwicklung, Kalkfilter, transparente Wasserstandsanzeige, Abschaltautomatik, Einhand-Bedienung
Weitere Informationen:
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1,7 l
Anschlusswert:
2200 W
Spannung:
220..240 V
Kochstoppfunktion:
ja
360° Sockel:
ja
Grundfarbe:
schwarz-inox
Transparent:
nein
Mit Sieb:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,35*
€ 33,24*
€ 3,90*
ab € 25,79*
€ 33,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.