| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-27358929 Herst.-Nr.: 11245021 EAN/GTIN: 4250235527476 |
| |
|
| | |
| Ex-Telefon Zone2 o.Tastat. sw/ge m.Panzersschn FernTel 3 #11245021 Dieses Telefon mit einem Gehäuse aus schlagfestem Thermoplast ist nach ATEX zugelassen. Weitere Informationen: | | Für Ex-Zone Gas: | 2 | Für Ex-Zone Staub: | 22 | Schutzart (IP): | IP65 | Anschlussnetz: | analog | Werkstoff des Gehäuses: | Polycarbonat (PC) | Gehäusefarbe: | gelb | Hörerfarbe: | schwarz | Hörerschnur: | Stahlpanzerschnur | Mit Display: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 910,13* | € 967,45* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 908,11* | € 967,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 914,41* | € 977,06* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 973,50* | € 1.038,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|