| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-26212778 Herst.-Nr.: 94180418004 EAN/GTIN: 7332515253286 |
| |
|
| | |
| LW Nahtl. 37.5 LS Shirt Größe: S 94180418004 Entwickelt für intensive aktive Arbeit ausgestattet mit der 37.5® Technologie für beste Belüftung und Feuchtigkeitstransport. Gestrickt im nahtlosem Design und mit verbesserter Belüftung in Bereichen, wo Sie am meisten schwitzen. 37.5® ist eine natürliche Wirkstoff-Technologie, die Feuchtigkeitsdampf für ein überlegenes Mikroklima neben Ihrer Haut einfängt und freisetzt, extrem schnell trocknendes Gewebe - fünfmal schneller als ähnliche Stoffe - für überlegenen frischen und trockenen Arbeitskomfort, hält Ihren Körper, mit seinem innovativen natürlichen Anti-Geruch behandelt Stoff, den ganzen Tag trocken und frisch, vorgerücktes körperbasiertes Design mit Mesh-Belüftung, wo man am meisten schwitzt - in der Achselhöhle, an der Rückseite und auf der Brust. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterhemd | Länge: | 1/1 lang | Kindergröße: | nein | Werkstoff: | Mischgewebe | Ausführung flammwidrig: | nein | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 77,16* | € 100,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,47* | € 104,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|