Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerleuchte BM 24VAC/DC YE 20130075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 201.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Werma 201.300.75 Alarmlichtindikator 24 V Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-23953085
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     201.300.75
EAN/GTIN:
     4049787004029
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
24 v led alarmlicht

LED-Dauerleuchte BM 24VAC/DC YE 20130075

LED-Dauerläuchte mit Anschluss und langer Lebensdauer. LED-Leuchte mit langer Lebensdauer von bis zu 100.000 h Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
AC/DC
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
gelb
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, alarmlicht 24v
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,85*
€ 54,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,35*
€ 59,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,56*
€ 59,68*
Frei Haus
ab € 47,28*
€ 60,64*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,74*
€ 60,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.