Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-19551813 Herst.-Nr.: 00110956 EAN/GTIN: 4047443009159 |
| |
|
| | |
| Ablaufschlauch f.Waschm/Geschirrsp 110956 1,2-4m Xavax Ablaufschlauch für Waschmaschinen, Geschirrspüler, Anschluss: Gerade: 21 mm/gerade: 21 mm, komplett mit Einhängebogen, hohe Druckfestigkeit (Zerdrückfestigkeit), hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Länge: Ausziehbar von 1,2 bis 4 m, Farbe: Grau Weitere Informationen: | | Mit Griff: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geräteablaufschlauch, Geschirrspüler Ablaufschlauch, Sanitär-Ablaufschlauch, Spülmaschinablaufschlauch, Waschmaschinen-Ablaufschlauch, Waschmaschinenablaufschlauch, Geschirrspüler Schlauch, Spülmachinenschlauch, Waschmaschinen-Schlauch, Waschmaschinenschlauch, Ersatzteile Geschirrspüler, Geschirrspüler Zubehör, Zubehör Geschirrspüler, Zubehör Spülmaschine, xavax ablaufschlauch, ablaufschlauch, ablaufschlauch 4m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,31* | € 11,21* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,32* | € 11,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,42* | € 12,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|