Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank f. 1 Heizkreis SBS-R-GM-1x16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltschrank f. 1 Heizkreis SBS-R-GM-1x16A
Schaltschrank f. 1 Heizkreis SBS-R-GM-1x16A
Artikel-Nr.:
     3517K-19151105
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-016634
EAN/GTIN:
     5414506018103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank grau
schaltschrank

Schaltschrank f. 1 Heizkreis SBS-R-GM-1x16A

Schaltschrank für Dachrinnenanwendung mit 1 Heizkreis (16A/Heizkreis), Kunststoffgehäuse, EMDR-10 Regler inkludiert
Weitere Informationen:
Breite:
418 mm
Höhe:
436 mm
Tiefe:
148 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.458,82*
€ 1.612,51*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.454,22*
€ 1.613,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.612,51*
€ 1.918,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.592,90*
€ 1.895,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,29*
€ 1.817,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,86*
€ 1.772,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.458,82*
€ 1.736,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.