| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-18966716 Herst.-Nr.: GMS5010 EAN/GTIN: 4013833061304 |
| |
|
| | |
| Haartrockner Keramik-Beschichtung HD 3700 B 1800 W Leistung. 3 Temperatur- und 2 Luftstromstufen. Kaltstufe festigt und stabilisiert das Haar. Schutz und Pflege durch haarschonende Keramikbeschichtung für gesünderes, hydratisiertes Haar mit mehr Glanz und für gleichmäßige Wärmeverteilung. Abnehmbares Lufteinlassgitter. Schmale Stylingdüse. 1,8 m Kabel mit Aufhängeöse. Farbe: Schwarz / Kirschrot Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hand-Haartrockner | Anschlusswert: | 1800 W | Grundfarbe: | schwarz | Anzahl der Leistungsstufen: | 5 | Leistungsregelung stufenlos: | ja | Abkühlstufe: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,85* | € 22,97* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,11* | € 26,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|