Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelkochplatte Induktion 1800W,Glaskeramik IKF-E 18 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelkochplatte Induktion 1800W,Glaskeramik IKF-E 18 S
Einzelkochplatte Induktion 1800W,Glaskeramik IKF-E 18 S
Artikel-Nr.:
     3517K-18667150
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     798.050
EAN/GTIN:
     4005812798059
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
einzel induktion kochplatte

Einzelkochplatte Induktion 1800W,Glaskeramik IKF-E 18 S

Sensorbedienung, Bedienung Touch Control, Timer, 10 Stufen
Weitere Informationen:
Grundfarbe des Rahmens:
schwarz
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
1
Mit Deckel:
nein
Breite:
280 mm
Tiefe:
355 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kochplatte induktion, kochplatte, Kochfläche, Elektro-Einbaukochmulde, Kochmulde, Kochfeld, Einbau-Kochmulde, Einbau-Kochfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,61*
€ 52,73*
Frei Haus
ab € 41,64*
€ 53,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.