|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-16769500 Herst.-Nr.: 22200203 EAN/GTIN: 4250235505153 |
| |
|
|  |  |
 | Drehspiegelleuchte SLD 1 24VDC gelb Drehspiegelleuchte zur Montage auf waagerechter Fläche (z.B. Autodächer), Dauerbetrieb Weitere Informationen:  |  | Nennspannung: | 24 V | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 3 A | Leistung: | 70 W | Schutzart (IP): | IP54 | Kalottenfarbe: | gelb | Fassung: | H1 | Leuchtmittel: | Halogen | Optik: | Spiegel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 149,74* | € 183,13* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 151,68* | € 185,13* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 148,92* | € 185,71* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 157,06* | € 191,98* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 161,01* | € 195,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|