Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht-LED grün, 230V SL4-BL230-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517K-15240631
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171350
EAN/GTIN:
     4015081678846
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule

Blinklicht-LED grün, 230V SL4-BL230-G

Blinklichtmodul, Farbe grün, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 230/240 V AC, Lichtart: Blinklicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
43 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230..240 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, eaton meldeleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Leuchtmodul, Warnlicht, Signalgerät, Leuchtelement, Leuchtmelder, Anzeigeleuchte, Signalsäulenelement
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,18*
€ 61,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,21*
€ 65,28*
Frei Haus
ab € 53,42*
€ 68,04*
€ 5,95*
ab € 54,44*
€ 69,09*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,51*
€ 70,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 56,77*
Zubehör
Eaton
171311 SL4-SWD
ab € 169,83*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,11*
Zubehör
Eaton
171297
ab € 31,52*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,82*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.