Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13766333 Herst.-Nr.: 30-011-02 EAN/GTIN: 4024035011028 |
| |
|
| | |
| DAB+Internetradio mobil DIRAM1Amobil Kompaktes, akkubetriebenes Multifunktionsradio in edler Optik, EWF Notfallwarnsystem & Journaline Radiotext via DAB+, 3'' Lautsprecher mit 10W Musikleistung und Equalizer mit Voreinstellungen, umfangreicher USB Musikplayer für MP3, WMA, AAC oder WAV Dateien, Aufzeichnung von Radiosendungen (DAB+/FM/Web) über Record-Taste oder Timer möglich, UPnP und Bluetooth 5. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Multifunktionsradio | CD-Player: | nein | Anzeigeart: | digital | DAB+: | ja | KW: | nein | LW: | nein | MW: | nein | UKW: | ja | Anzahl der Speicherplätze: | 700 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 95,36* | € 120,93* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,45* | € 121,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,31* | € 125,87* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 102,45* | € 129,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|