Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar DIRA M 1 A Tragbar Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar DIRA M 1 A Tragbar Analog & Digital Schwarz
Telestar DIRA M 1 A Tragbar Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101871505
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     30-011-02
EAN/GTIN:
     4024035011028
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Im kompakten Gehäuse des TELESTAR DIRA M 1 A mobil findet sich topaktuelle Radiotechnik, die den Empfang von digitalen DAB+ und Internetradiosendern, sowie analogen UKW-Radiosendern erlaubt. Das Gerät unterstützt das EWF Radiowarnsystem und Journaline Radiotext via DAB+. Durch den integrierten Akku wird das Radio zu einem idealen Begleiter für unterwegs. Dieses Hybridradio überzeugt durch soliden Klang, der per Equalizer an die eigenen Hörpräferenzen angepasst werden kann.

Das 2.4‘‘ (6.1cm) TFT Farbdisplay gibt nützliche Hintergrundinfos gestochen scharf wieder. Dank UPnP, Line-In und USB Media-Playback können Musikdateien unterschiedlichster Formate und von diversen Quellen über das DIRA M 1 A mobil abgespielt werden. Nützliche Zusatzfunktionen wie Wecker, Sleeptimer oder die Darstellung aktueller Wetterinfos runden den Funktionsumfang des kompakten TELESTAR Multifunktionsradios ab und machen es zu einem absoluten Top-Produkt in seiner Preisklasse.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT-LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Audio
RMS-Leistung
10 W
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WAV, WMA
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
1180 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.