Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13766262 Herst.-Nr.: 22-125-00 EAN/GTIN: 4024035125008 |
| |
|
| | |
| Digitalradio DAB+ DABMAN 15 Kompaktes, akkubetriebenes DAB+/UKW Radio, Favoritenspeicher für je 20 DAB+ und UKW Radiosender, zweifachwecker, umfangreicher Sleeptimer (10/15/20/30/45/60/75/90 Minuten schaltbar), 5,1 cm (2 Zoll) TFT Farbdisplay mit drei Helligkeitsstufen und Auto-Dimmer, 4 unterschiedliche Uhrzeitanzeigen wählbar, Sleeptimer-Countdown, Akkulaufzeit und Senderinfos über Display abrufbar, mehrsprachige Menüführung, intuitive Bedienung via Tasten am Gerät (manuelle Tastensperre einstellbar), Lautsprecher mit 2 W Leistung, Kopfhöreranschluss, integr. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der Weckzeiten: | 2 | CD-Player: | nein | Anzeigeart: | digital | DAB+: | ja | KW: | nein | LW: | nein | MW: | nein | UKW: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 31,38* | € 41,80* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,86* | € 43,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 33,17* | € 43,98* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,60* | € 44,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,80* | € 57,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|