Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imperial DABMAN 15 Tragbar Analog & Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imperial DABMAN 15 Tragbar Analog & Digital Schwarz
Imperial DABMAN 15 Tragbar Analog & Digital Schwarz
Imperial DABMAN 15 Tragbar Analog & Digital Schwarz
Imperial DABMAN 15 Tragbar Analog & Digital Schwarz
Imperial DABMAN 15 Tragbar Analog & Digital Schwarz
Imperial DABMAN 15 Tragbar Analog & Digital Schwarz
Imperial DABMAN 15 Tragbar Analog & Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95611707
Hersteller:
     Imperial
Herst.-Nr.:
     22-125-00
EAN/GTIN:
     4024035125008
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
digitalradio imperial
radio
Der äußerst kompakte IMPERIAL DABMAN 15 überzeugt durch Benutzerfreundlichkeit und Funktionsvielfalt. Das akkubetriebene DAB+/UKW Radio verfügt über ein beleuchtetes 2‘‘ (5.1cm) TFT Farbdisplay, welches allgemeine Informationen (z.B. Akkustand und Uhrzeit) sowie nützliche Hintergrunddaten zum laufenden Programm gestochen scharf wiedergibt. Der Klang des 2W starken Lautsprechers ist klar und überzeugt auch in höheren Lautstärken. Das übersichtliche, mehrsprachige Menü lässt sich intuitiv per Bedientasten navigieren. Seine geringen Maße, das niedrige Gewicht und benutzerfreundliche Funktionen wie ein umfangreicher Senderspeicher für DAB+ und UKW Sender, der separat schaltbarer Zweifachwecker, sowie der Kopfhöreranschluss machen den DABMAN 15 zu einem idealen Begleiter auf Reisen.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, UKW
DAB-Frequenzbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
40
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5.5 h
Akku-/Batteriespannung
5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Audio
RMS-Leistung
2 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Lautstärkeregler
Tasten
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Uhr
Sleep-Timer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Impedanz
8 Ohm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.