Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13752004 Herst.-Nr.: XAVAX1005KIT.EUR EAN/GTIN: 5013493370470 |
| |
|
| | |
| Autoradio 2DIN,CarPlay,DAB+,BT XAVAX1005KIT.EUR DAB+ Tuner und beiliegende DAB+ Scheibenantenne für klasklaren Radioempfang, Medien über Bluetooth, USB, AUX, Radio (FM/AM, DAB+) empfangbar, CarPlay - perfekte Verbindung zwischen Smartphone (iPhone) und Autoradio, beliebte Apps über das Touch Display steuern und nutzen, Navigation möglich über das Telefon auf dem Bildschirm: Apple Karten, Google Maps und Waze ab iOS 12, Bluetooth - Freisprechen und Streaming auch ohne USB, Verbindung mit dem iPhone, USB - 1x USB Front (1,5 A für schnelles Aufladen)/AUX - 1x Front, Soundleistung: 4x 55 W max. Weitere Informationen: | | CD-Player: | nein | CD-Wechsler-Steuerung: | nein | DVD-Player: | nein | MP3 Wiedergabe: | ja | Navigation: | ja | Touchscreen-Bedienung: | ja | DAB+: | ja | Bluetooth-Freisprecheinrichtung: | ja | USB-Schnittstelle: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 212,14* | € 253,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,52* | € 332,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,79* | € 332,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,54* | € 349,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,64* | € 355,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|