Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XAV-AX1005DB Schwarz 55 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XAV-AX1005DB Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAV-AX1005DB Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAV-AX1005DB Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAV-AX1005DB Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAV-AX1005DB Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAV-AX1005DB Schwarz 55 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86474493
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XAVAX1005DB
EAN/GTIN:
     4548736082861
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
2 DIN
Ausgangsleistung
55 W
Dimmer
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
6.2 Zoll
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Helligkeit
450 cd/m²
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
137.52 mm
Tiefe
77.232 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,76*
€ 305,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5042648
ab € 8,64*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.