Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlagventil 15L RHD 15 L ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHD15LES Hydraulik-Rückschlagventil 15 L (M22x1,5), 1.4571
RHD15LES Hydraulik-Rückschlagventil 15 L (M22x1,5), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (1.4571)
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     3517K-13561141
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     28716
EAN/GTIN:
     4050571578350
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil

Rückschlagventil 15L RHD 15 L ES

Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Öffnungsdruck: ca. 1 bar (± 20%) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3), Edelstahl auf Anfrage Achtung: Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,50*
€ 279,12*
2 Tage
36
€ 5,90*
ab € 236,58*
€ 279,68*
Frei Haus
ab € 237,74*
€ 281,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,12*
€ 332,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,20*
€ 328,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.