Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wege Magnetventil ISO 2,Feder., 24V= SIV511 IPSC-D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIV511IPSC-D4 ISO-Ventil (Größe 2), 5/2-Wege, Federrückstellung, 24 V DC
SIV511IPSC-D4 ISO-Ventil (Größe 2), 5/2-Wege, Federrückstellung, 24 V DC
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege ISO-Magnetventil mit Federrückstellung
Zeichnung: Anschlussbild ISO 5999-1 (Größe 2)
Zeichnung: 5/2- und 5/3-Wege ISO-Magnetventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     3517K-13511641
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     29132
EAN/GTIN:
     4050571629014
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil

5/2-Wege Magnetventil ISO 2,Feder., 24V= SIV511 IPSC-D4

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt) Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit (bei 5 bar): < 35 ms Steuerspannung: Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: 12 V=, 24 V AC, 115 V AC Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 2,1 W, Wechselstrom: 4,1 VA Schutzart (VDE 0470/EN 60529): IP 65, Steckergröße: 1 Optional: Steuerspannungen 12 V= -D2, 24 V AC -A4, 115 V AC -A1 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,77*
€ 119,13*
2 Tage
74
€ 5,90*
ab € 97,08*
€ 119,23*
Frei Haus
ab € 101,48*
€ 123,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.