Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle komplett 75mm,Stahl verzinkt RSBK 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSBK75 Bügelschelle komplett, 75mm, Stahl verzinkt
RSBK75 Bügelschelle komplett, 75mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Bügelschelle komplett mit Schale und Mutter, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3517K-13510174
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     43648
EAN/GTIN:
     4050571605674
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
stahl bügelschelle
bbs schelle

Bügelschelle komplett 75mm,Stahl verzinkt RSBK 75

Werkstoffe: Stahl verzinkt Lieferumfang: Rundstahlbügel werden komplett mit Schale und Mutter geliefert.
Weitere Informationen:
Werkstoff der Schelle:
sonstige
Werkstoffgüte der Schelle:
sonstige
Werkstoff der Wanne:
sonstige
Werkstoffgüte der Wanne:
sonstige
Werkstoff der Schraube:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Bündelschelle, Kabelschelle, Schelle, Bügelschelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,24*
€ 10,22*
2 Tage
755
€ 8,90*
ab € 7,25*
€ 10,23*
€ 3,90*
ab € 8,21*
€ 11,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.