Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück G 1"-G 1"-G1" TA 10 HD ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA10HDES T-Stück, 60°Konus G 1"-G 1"-G 1" (AG), V4A
TA10HDES T-Stück, 60°Konus G 1"-G 1"-G 1" (AG), V4A
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen), 1.4571
Zeichnung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen)
Artikel-Nr.:
     3517K-13507007
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     45807
EAN/GTIN:
     4050571688301
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück

T-Stück G 1"-G 1"-G1" TA 10 HD ES

*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
rostfreier Stahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 206,66*
€ 244,70*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 207,50*
€ 245,29*
Frei Haus
ab € 208,94*
€ 247,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,44*
€ 273,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.