Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TA10HDES T-Stück, 60°Konus G 1"-G 1"-G 1" (AG), V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA10HDES T-Stück, 60°Konus G 1"-G 1"-G 1" (AG), V4A
TA10HDES T-Stück, 60°Konus G 1"-G 1"-G 1" (AG), V4A
Exemplarische Darstellung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen), 1.4571
Zeichnung: T-Verschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, außen)
Artikel-Nr.:
     955-TA 10 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TA 10 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
V4A
Gewinde G1:
G 1"
Gewinde G2:
G 1"
PN*:
225 BAR
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Hydraulik T-Stück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, edelstahl-t-stück 1", edelstahl t-stück, hydraulik t-stück 1 zoll, TA10HDES, Adapter, Edelstahl-Verschraubungen, Einschraub-T-Stücke, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-T-Stücke, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-T-Stücke, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,13*
€ 246,84*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 208,38*
€ 247,45*
Frei Haus
ab € 209,62*
€ 249,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,45*
€ 294,4655
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,83*
€ 291,3477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,68*
€ 286,4092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,98*
€ 276,0562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,38*
€ 247,9722
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.