| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13272061 Herst.-Nr.: 000287271000 EAN/GTIN: 4005298057527 |
| |
|
| | |
| HDMI/DVI Adapter f.Hybridk 24+1polDVI/19polTypD OCA6Lose Zur Wiedergabe von HDMI-Signalen über den DVI-Eingang eines Monitors oder Beamers mittels Hybridkabel, passend nur für e+p Hybridkabel: OCH 110-150, zur Adaption an der Ausgangsseite (z.B. Monitor oder Beamer), Vollmetall-Gehäuse, vergoldete Kontakte, 24+1pol DVI-Stecker + 19pol Micro HDMI-Kupplung (Typ D) Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Steckverbindertyp Anschluss 1: | DVI | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HDMI | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,66* | € 36,19* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,27* | € 36,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|