| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-13259624 Herst.-Nr.: 000407045000 EAN/GTIN: 4005298043919 |
| |
|
| | |
| Mastschelle 48-50 mm SH50 Material: Stahl 2,5 mm, verzinkt, komplett mit 2 Holzschrauben 8x 50 mm, für Rohre mit 48-50 mm Durchmesser Weitere Informationen: | | Art des Montagematerials: | Mastschelle | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,08* | € 6,09* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,62* | € 6,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|