Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-11054705 Herst.-Nr.: 30000757 EAN/GTIN: 4010312303498 |
| |
|
|  |  |
 | Funk-Minihandsender anthrazit, 2 Signale FMH2-an Funk-2-Kanal-Minihandsender 43x43mm, 16mm hoch. Gewicht nur 30 Gramm. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Batterie. Weitere Informationen:  |  | Mit Handsender: | ja | Wandsender: | ja | Fenstersender: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Signalübertragung: | Funk | Anzahl der Kanäle: | 2 | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 37,35* | € 48,59* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 37,77* | € 48,90* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 38,74* | € 50,39* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 38,81* | € 50,40* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 39,28* | € 50,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|