Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-DQ(ZN)BH 5x12 E9 LT2.3 LWL-Kabel MPC-Minib. 060ERU-T3122A2G-Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-DQ(ZN)BH 5x12 E9 LT2.3 LWL-Kabel MPC-Minib. 060ERU-T3122A2G-Eca
Artikel-Nr.:
     3517I-47750728
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     060ERU-T3122A2G
EAN/GTIN:
     4056418774442
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

U-DQ(ZN)BH 5x12 E9 LT2.3 LWL-Kabel MPC-Minib. 060ERU-T3122A2G-Eca

Universalkabel/verseilte Bündelader/mit Nagetierschutz. A-DQ(BN)H n G 50/125 2,5 B 500 / 0,7 F 500 LG (OM2)/Infinicor 600. A-DQ(BN)H n E 9/125 0,38 F 3,5 / 0,25 H 18 LG (OS1). Das Glasfaserkabel ist metallfrei, Erdung und Potentialausgleich sind nicht notwendig. Dieses Kabel enthält Glasgarne als Zugentlastungselemente und als integrierter Nagetierschutz, sowie Quellvlies zur Sicherung der Längswasserdichtigkeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
60
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.118,90*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 2,55945* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.316,88*
€ 6.327,0872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.277,12*
€ 6.279,7728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.166,12*
€ 6.147,6828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.118,90*
€ 6.091,491
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.