Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 3000K KARO-S 2500-830 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Strahler 3000K KARO-S 2500-830 M
LED-Strahler 3000K KARO-S 2500-830 M
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-47553871
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321892
EAN/GTIN:
     4029299449280
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Strahler 3000K KARO-S 2500-830 M

Strahler KARO, Stromschiene, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, engstrahlend, Bemessungslichtstrom 2440 lm, Bemessungsleistung 27 W, 90 lm/W, Lichtfarbe 830
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, bühnenscheinwerfer, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,21*
€ 257,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,58*
€ 258,09*
Frei Haus
ab € 212,89*
€ 260,04*
€ 5,95*
ab € 224,51*
€ 274,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,72*
€ 295,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,38*
€ 275,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,21*
€ 248,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0206816
ab € 56,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206815
ab € 73,69*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206812
ab € 60,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206814
ab € 64,99*
Zubehör
RIDI Leuchten
0206813
ab € 64,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.