Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündgerät HPI 250..400W SI 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zündgerät HPI 250..400W SI 51
Zündgerät HPI 250..400W SI 51
Artikel-Nr.:
     3517I-46899555
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91553530
EAN/GTIN:
     8711500915535
Suchbegriffe:
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Starter
Netztrafo
Netztransformator

Zündgerät HPI 250..400W SI 51

Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Elektronisch:
ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
ja
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
nein
Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:
nein
Geeignet für Leuchtstofflampe:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
250..400 W
Schaltung:
parallel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, Zündgerät, zündgerät 400w philips, starter, philips starter, Starter für Beleuchtung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
48
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 19,98*
25 Tage
nicht lagernd
48
€ 4,95*
ab € 18,99*
€ 22,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,52*
€ 22,80*
11 Tage
123
1
€ 6,90*
ab € 15,65*
€ 22,80*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,82*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
93066830
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.