Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung G13 ws,Einbau,m.St.,M3 101706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung G13 ws,Einbau,m.St.,M3 101706
Fassung G13 ws,Einbau,m.St.,M3 101706
Artikel-Nr.:
     3517I-46825582
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     101706
EAN/GTIN:
     4014364017075
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung G13 ws,Einbau,m.St.,M3 101706

G13-Einbaufassungen mit Starteraufnahme für Lampen T8 und T12, Fassungsdicke: 13 mm Gehäuse: PC, weiß, Frontplatte/Rotor: PBT GF, weiß T130, Nennwert: 2/500 Unterseitige Steckklemmen: 0,5-1 mm² Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 8,7 g Typ: 47200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaufassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Mit Starteraufnahme:
ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,63*
€ 2,04*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,14*
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,38*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,44*
€ 2,38*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,66*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
101716
ab € 1,37*
Ähnlich
Vossloh-Schwabe
101712
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.