| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B698D08 Herst.-Nr.: 101716 EAN/GTIN: 4014364017174 |
| |
|
| | |
| Einbaufassung ws G13 m.Starteraufn Kst Mit Starteraufnahme Steckbef 101716 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Farbe: | weiß | Fassung: | G13 | Mit Starteraufnahme: | ja | Nippelgewinde: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Leuchtstofflampe G13, Leuchtstofflampe Sockel G13, arnold houben fassung, fassung, fassung kunststoff, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,43* | € 1,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,39* | € 2,28* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 1,89* | € 2,33* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,46* | € 2,39* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,46* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|