Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat ATHf-1 0-100 Grad C 603021/01-2-025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat ATHf-1 0-100 Grad C 603021/01-2-025
Thermostat ATHf-1 0-100 Grad C 603021/01-2-025
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517I-46665940
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60001004
EAN/GTIN:
     4053877008033
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat

Thermostat ATHf-1 0-100 Grad C 603021/01-2-025

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 125 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
0 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
100 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
3 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufbau thermostatregler, Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 200,29*
€ 237,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,88*
€ 243,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 211,26*
€ 249,59*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,39*
€ 255,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,24*
€ 260,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,59*
€ 297,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003174
ab € 39,40*
Zubehör
JUMO
60003175
ab € 63,21*
Zubehör
JUMO
60003176
ab € 75,81*
Zubehör
JUMO
60003177
ab € 19,02*
Zubehör
JUMO
60003205
ab € 58,03*
Zubehör
JUMO
60694002
ab € 104,17*
Zubehör
JUMO
60694004
ab € 28,79*
Zubehör
JUMO
60694015
ab € 86,23*
Zubehör
JUMO
60694017
ab € 29,03*
Zubehör
JUMO
60694028
ab € 65,11*
Zubehör
JUMO
60695002
ab € 63,95*
Zubehör
JUMO
60696013
ab € 70,68*
Zubehör
JUMO
60696023
ab € 77,11*
Zubehör
JUMO
60696033
ab € 88,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.