Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60001004 - Aufbauthermostat als Temperaturregler (TR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000000884
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60001004
EAN/GTIN:
     4053877008033
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
Mechanischer Thermostat im Gehäuse, die Temperatureinstellung erfolgt durch einen Sollwertsteller außen am Gehäuse. Das Gerät hat eine Fernleitung aus Kupfer mit einer Länge von 1000mm. Der Prozessanschluss ist eine glatter Rundfühler aus Kupfer mit einem Durchmesser von 6mm und einer Länge von 107mm. Die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 3-4 % vom Skalenumfang, die max. zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 10 Amp. Der Gehäusedeckel ist aus schlagfestem Kunststoff, das Gehäuseunterteil aus Aludruckguss. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und zur Temperaturregelung in Industrieanlagen bestens geeignet. Das Gerät findet u.a. Anwendung in der Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, Apparate-, Maschinen- und Ofenbau., Herstellernummer: 60001004
Weitere Suchbegriffe: aufbau thermostatregler, JUMO
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,15*
€ 243,14*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 206,50*
€ 243,17*
Frei Haus
ab € 210,48*
€ 249,18*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,63*
€ 254,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,93*
€ 260,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,57*
€ 287,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60003174
ab € 39,69*
Zubehör
JUMO
60003175
ab € 63,15*
Zubehör
JUMO
60003176
ab € 76,03*
Zubehör
JUMO
60003177
ab € 19,17*
Zubehör
JUMO
60003205
ab € 58,10*
Zubehör
JUMO
60694002
ab € 103,78*
Zubehör
JUMO
60694004
ab € 29,03*
Zubehör
JUMO
60694015
ab € 86,14*
Zubehör
JUMO
60694017
ab € 29,01*
Zubehör
JUMO
60694028
ab € 64,88*
Zubehör
JUMO
60695002
ab € 64,07*
Zubehör
JUMO
60696013
ab € 70,38*
Zubehör
JUMO
60696023
ab € 77,44*
Zubehör
JUMO
60696033
ab € 89,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.