Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat 20..150°C 60001522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat 20..150°C 60001522
Thermostat 20..150°C 60001522
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517I-46651990
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60001522
EAN/GTIN:
     4053877007975
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturbegrenzer
temperaturbegrenzer jumo

Thermostat 20..150°C 60001522

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 175 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
175 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
20 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
150 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Stabfühler
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufbau thermostatregler, Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,09*
€ 347,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,24*
€ 353,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 305,10*
€ 359,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 319,20*
€ 375,64*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,44*
€ 385,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,96*
€ 416,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,98*
€ 391,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.