Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TA 125A,5p,9h,230V,IP67 1460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose TA 125A,5p,9h,230V,IP67 1460
Anbaudose TA 125A,5p,9h,230V,IP67 1460
Artikel-Nr.:
     3517I-46558760
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1460
EAN/GTIN:
     4015394011132
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Anbaudose TA 125A,5p,9h,230V,IP67 1460

125A5P 9H230V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
229..230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 584,29*
€ 634,35*
5
Frei Haus
ab € 591,142*
€ 640,502*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 600,80*
€ 649,35*
1
€ 5,95*
ab € 587,04*
€ 666,85*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 603,94*
€ 685,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 634,35*
€ 754,8765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,58*
€ 733,7302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,29*
€ 695,3051
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3.171,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.