Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktstift Crimpkontakt 1,0qmm 09150006122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktstift Crimpkontakt 1,0qmm 09150006122
Kontaktstift Crimpkontakt 1,0qmm 09150006122
Artikel-Nr.:
     3517I-46533648
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006122
EAN/GTIN:
     5713140021884
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift

Kontaktstift Crimpkontakt 1,0qmm 09150006122

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7591*
€ 0,9091*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7742*
€ 0,9242*
1 Tag
208
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,78162*
€ 0,93162*
2 Tage
160
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 0,94*
2 Tage
1152
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,81*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9091*
€ 1,08183
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7591*
€ 0,90333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 024 2602
ab € 6,21*
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,67*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,20*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,57*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.