Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Laserscanner RSL420PS/CU400P4M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, RSL420P-S/CU400P-4M12
Artikeldetailsicht 1, RSL420P-S/CU400P-4M12
Artikeldetailsicht 2, RSL420P-S/CU400P-4M12
Artikeldetailsicht 3, RSL420P-S/CU400P-4M12
Masszeichnung 1, RSL420P-S/CU400P-4M12
Artikel-Nr.:
     3517I-46366087
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze
sicherheits laserscanner

Sicherheits-Laserscanner RSL420PS/CU400P4M12

Typ: 3, IEC/EN 61496
SIL: 2, IEC 61508
Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1
Winkelbereich: 270 °
Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm
Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 10
Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.
Reichweite: 0 ... 3 m
Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m
Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 .
Weitere Informationen:
Abtastrate:
0,09 Hz
Anzahl der Schutzfelder:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
140,2 mm
Höhe des Sensors:
170 mm
Länge des Sensors:
142 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
1 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Laserscanner, Scanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.580,69*
€ 5.680,07*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.595,84*
€ 5.680,98*
Frei Haus
ab € 5.651,29*
€ 5.736,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.091,25*
€ 6.176,40*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.593,17*
€ 6.678,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.680,07*
€ 6.759,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.656,85*
€ 6.731,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.610,41*
€ 6.676,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.594,93*
€ 6.657,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.580,69*
€ 6.641,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
430400
ab € 37,72*
Zubehör
Leuze electronic
430410
ab € 67,19*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,38*
Zubehör
Leuze electronic
50130631
ab € 43,23*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 37,00*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 50,01*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 75,91*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 112,66*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 189,41*
Zubehör
Leuze electronic
50137077
ab € 38,55*
Zubehör
Leuze electronic
50137078
ab € 54,15*
Zubehör
Leuze electronic
50137079
ab € 91,32*
Zubehör
Leuze electronic
50141462
ab € 81,43*
Zubehör
Leuze electronic
50141463
ab € 71,67*
Zubehör
Leuze electronic
50143054
ab € 139,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.