| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46266727 Herst.-Nr.: RAM3 EAN/GTIN: 4012078593021 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 9,6 V | Kapazität: | 3 Ah | Ausführung: | NiMh | Gewicht: | 500 g | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 9,6v, akku für werkzeug, werkzeugakku klauke, Wechselakku, Ersatzakku, Zweitakku, Akkupack, Akku |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,62* | € 186,23* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,92* | € 186,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,22* | € 193,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 156,60* | € 194,26* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 181,23* | € 220,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|