Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel M4 112902


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikant-Steckschlüssel M4 112902
Dreikant-Steckschlüssel M4 112902
Artikel-Nr.:
     3517I-46256943
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112902
EAN/GTIN:
     4021103129029
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel

Dreikant-Steckschlüssel M4 112902

Dreikant-Steckschlüssel nach DIN 22417, mit beweglichem Griff, verzinkt, Länge 70 mm. Für Schrauben: M4
Kantenlänge (Innenmaß): 7 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Klingenlänge:
35 mm
Klingenform:
sonstige
Ausführung:
T-Griff
Werkstoff des Griffs:
Metall
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsselweite:
7 mm
Schlüsseltiefe:
35 mm
Kopfbreite:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,22*
€ 6,12*
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 6,65*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,68*
€ 6,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,77*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.