Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12 06039B3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12 06039B3000
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12 06039B3000
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-46241705
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039B3000
EAN/GTIN:
     3165140855631
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12 06039B3000

Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12. Der handlichste und benutzerfreundlichste Akku-Bohrschrauber seiner Kategorie. Ergonomisches Design und geringes Gewicht. Intuitiv und bedienerfreundlich. Maximaler Komfort. Softcase für einfachen Transport und Aufbewahrung. Bis zu 150 Schrauben mit einer Akkuladung. Geeignet für das Bohren bis maximal 6 mm Durchmesser in Weichholz.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
1,5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0,9 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0..700 1/min
Max. Drehmoment:
15 Nm
Drehmomenteinstellung:
6..15 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
6 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 61,25*
€ 75,54*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 61,09*
€ 75,91*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 61,71*
€ 76,63*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,93*
€ 78,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,84*
€ 87,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.