Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12, im Softbag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-926338
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039B3000
EAN/GTIN:
     3165140855631
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06039B3000, Akku-Bohrschrauber EasyDrill 12, Der handlichste und benutzerfreundlichste Akku-Bohrschrauber seiner Kategorie, Ergonomisches Design und geringes Gewicht, Intuitiv und bedienerfreundlich, MaximalerKomfort, Softcase für einfachen Transport und Aufbewahrung, Bis zu 150 Schrauben mit einer Akkuladung, Geeignet für das Bohren bis maximal 6 mm Durchmesser in Weichholz, Schrauberbit, Aufbewahrungshülle, Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
245 GRAMM
2-Gang Getriebe:
nein
Akkukapazität:
1.5 Ah
Akkuspannung:
12.0 V
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren:
ja
Bohrfutter:
Schnellspannbohrfutter
Bohr-Ø in Holz:
6 mm
Bohr-Ø in Stahl:
6 mm
Bosch Auto-Lock:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Bosch Electronic:
ja
Drehrichtungsanzeige:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Integrierter Akku:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Leerlaufdrehzahl:
0 - 700 min-1
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
6 / 15 Nm
Max. Drehmoment:
15 Nm
Rechts-/Links-Lauf:
nein
Schrauben-Ø bis:
6 mm
Softgrip:
ja
Steckertyp:
Sonstige
Usage level:
Easy
Volumen:
5,4 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
155 x 75 x 190 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, akku bohrmaschine, bosch akku-bohrmaschine, 0 603 9B3 000, AKKU-BOHRSCHRAUBER
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,8145*
€ 76,7845*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 61,60*
€ 77,54*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 61,79*
€ 78,16*
€ 4,90*
ab € 60,47*
€ 81,32*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 67,36*
€ 84,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.