| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46236738 Herst.-Nr.: A9050112 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Set Spannkerne 79-94mm A9050112 Der Contour enthält im Lieferumfang einen Spannkern mit einem Durchmesser von 55 mm (bis 62 mm). Sind oft Kabeltrommeln mit einem größeren Innendurchmesser im Einsatz, kann auf den Spannkern groß mit einem Durchmesser von 79 mm (bis max. 94 mm) zurückgegriffen werden. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,89* | € 38,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,18* | € 38,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,69* | € 39,31* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,14* | € 40,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,99* | € 42,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|