| |
|
| Artikel-Nr.: 262-35317562 Herst.-Nr.: A9050112 EAN/GTIN: 4251736300063 |
| |
|
| | |
| Kabelabroller 140kg A9050112 Weitere Informationen: | | Max. Kabeltrommeldurchmesser: | 510 mm mm | Tragfähigkeit: | 140 kg | Verstellbare Breite: | ja | Zerlegbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abroller, Abrollwagen, Coilcart, Kabelabspuler, Kabelring-Abroller, Kabelringabspuler, Kabeltrommel-Abroller, Mini-Rollschiene, Ringabwickler, Rollschiene |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,04* | € 38,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,24* | € 38,75* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,72* | € 39,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,08* | € 40,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,97* | € 42,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|