| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46214750 Herst.-Nr.: 10142 EAN/GTIN: 9120045475609 |
| |
|
| | |
| Abrollschiene AS900 10142 Die Abrollschienen AS 900 sind für sicheres Abrollen von schwerem Kabelgut und Kabeltrommeln von 450 mm bis 2000 mm Durchmesser konzipiert. Eine der beiden Schwerlasttragrollen kann in 3 verschiedene Einstellungen positioniert werden. Die stabile Edelstahl-Aluminium-Konstruktion mit hochwertigen, wartungsfreien, kugelgelagerten Schwerlasttragrollen gewährleisten eine lange Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Max. Kabeltrommeldurchmesser: | 450 mm | Tragfähigkeit: | 1700 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 717,00* | € 787,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 717,45* | € 787,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 727,89* | € 804,55* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 734,03* | € 806,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 732,56* | € 806,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|