| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40370516 Herst.-Nr.: 10142 EAN/GTIN: 9120045475609 |
| |
|
| | |
| Die Abrollschienen AS 900 - max. Tragfähigkeit für Holztrommeln 1700 kg - sind für sicheres Abrollen von schwerem Kabelgut und Kabeltrommeln von 4800 mm bis 2000 mm Durchmesser konzipiert. ? Die stabile Edelstahl-Aluminium-Konstruktion mit hochwertigen, wartungsfreien, kugelgelagerten Schwerlasttragrollen sichern eine lange Lebensdauer. ? Einfaches und schnelles Wechseln der Trommeln durch die Abrollbremse. ? Durch ihre zweiteilige schmale Bauweise können sie sehr gut an engen Stellen eingesetzt werden. ? Besonders empfehlen sich die Abrollschienen dort, wo innerhalb kurzer Zeit verschiedene Kabelsorten nebeneinander verarbeitet werden sollen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rollenschiene | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10142, Abroller, Abrollwagen, Coilcart, Kabelabroller, Kabeltrommelabroller, Abroller, Kabelabrolltechnik, Abrollschiene, Trommelabroller, Kabelringabroller, Roll Profi, Litec, Profi Roller, Rohrabroller, Sanroll, Kabelabspuler, Kabelring-Abroller, Kabelringabspuler, Kabeltrommel-Abroller, Mini-Rollschiene, Ringabwickler, Rollschiene |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 714,48* | € 784,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 718,30* | € 784,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 729,65* | € 802,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 731,56* | € 803,80* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 732,95* | € 803,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|