Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 4000K 13624184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-26154782
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13624184
EAN/GTIN:
     4251433938712
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 4000K 13624184

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 112,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 11.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.270,23*
€ 1.381,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.306,62*
€ 1.428,83*
Frei Haus
ab € 1.325,69*
€ 1.442,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.426,76*
€ 1.544,12*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.433,96*
€ 1.561,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,83*
€ 1.700,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,88*
€ 1.695,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,99*
€ 1.651,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,27*
€ 1.613,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,62*
€ 1.554,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664183
ab € 1.272,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664184
ab € 1.269,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622184
ab € 889,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623163
ab € 928,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623173
ab € 921,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625163
ab € 363,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623164
ab € 922,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 925,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625164
ab € 363,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644163
ab € 1.714,97*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644164
ab € 1.709,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644173
ab € 1.716,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.