Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntrafo EVT 230V/230V/2,5kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trenntrafo EVT 230V/230V/2,5kVA
Trenntrafo EVT 230V/230V/2,5kVA
Artikel-Nr.:
     3517I-46151526
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     38156634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Trenntrafo EVT 230V/230V/2,5kVA

Einphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für Schutztrennung nach VDE 0570 Teil 2-4 und DIN EN 61558-2-4 / IEC 61558-2-4. in Stahlblechgehäuse. bedingt kurzschlussfest.Schutzklasse I, Isolationsklasse ta40B
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Breite:
250 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
225 mm
Schutzart (IP):
IP23
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,69*
€ 691,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 636,69*
€ 691,99*
Frei Haus
ab € 644,09*
€ 698,75*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 682,16*
€ 740,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,99*
€ 823,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,18*
€ 815,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,42*
€ 787,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,76*
€ 774,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,69*
€ 757,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.