| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50267742 Herst.-Nr.: 38156634 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 230 ... 230V, Sekundärspannung 1 230 ... 230V, Bemessungsscheinleistung 2500VA, Breite 250mm, Höhe 300mm, Tiefe 225mm, Schutzart (IP) IP23, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trenntransformator, Einphasen-Trocken-Transformator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 702,79* | € 756,54* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 686,33* | € 757,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 708,79* | € 763,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|