Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Leuchte EVG 2x36W nLLK 0836/36 1/3-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Leuchte EVG 2x36W nLLK 0836/36 1/3-1
Ex-Leuchte EVG 2x36W nLLK 0836/36 1/3-1
Artikel-Nr.:
     3517I-46007562
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     13465236001
EAN/GTIN:
     4250217425394
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Langfeldleuchte

Ex-Leuchte EVG 2x36W nLLK 0836/36 1/3-1

Ex-Lineare Leuchte für Zone 2/21
Variante: nLLK 08036/36 1/6-1K
Spannung: 220 V - 240 V AC und 220 V - 240 V DC
Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
Durchgangsverdrahtung: Nein
Klemmpunkte: 1x 6 Klemmpunkte
Lampe: 2x T26 / 36 W (nicht enthalten)
Lampensockel: G13
Lumen: 6700 lm
Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 78%
Gewicht: 5,8 kg
Abmessungen: 1360 mm x 188 mm x 130 mm
Material der Schutzabdeckung: Polycarbonat
Material des Gehäuses: Polyamid
Gehäusefarbe: lichtgrau (RAL 7035)
Leitungseinführung: 2x M25 Gewinde (Kunststoff) mit 1x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff) und 1x M25 Blindstopfen (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wannenleuchte, eaton langfeldleuchten, ex leuchte, wannenleuchte g13, Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage, Leuchte, Anbauleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 316,32*
€ 368,82*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 318,85*
€ 370,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 388,10*
€ 449,47*
Frei Haus
ab € 378,22*
€ 452,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 394,81*
€ 458,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,24*
€ 545,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,23*
€ 534,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,87*
€ 513,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,21*
€ 502,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,81*
€ 469,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.