Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat TCP 25/DC32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsautomat TCP 25/DC32V
Sicherungsautomat TCP 25/DC32V
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-45993224
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0700025
EAN/GTIN:
     4046356079877
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
geräteschutzschalter 25a 1-polig

Sicherungsautomat TCP 25/DC32V

Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Nennstrom: 25 A, Nennspannung: 32 V, Breite: 6 mm, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
32 V
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, phoenix contact schutzschalter, Sicherungs-Reihenklemme, Sicherungsklemme, Verbindungsklemme, Reihenklemme, Klemmleiste, Klemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 6,01*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 5,62*
€ 6,47*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,05*
€ 7,30*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,06*
€ 7,31*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,76*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.